| |
|
| Artikel-Nr.: C1083-46416 Herst.-Nr.: 46416 EAN/GTIN: 4011160464164 |
| | |
|
| | |
| Slimline CHIP-LED Strahler mit Bewegungsmelder - Extrem schmal und dünn, Abstrahlwinkel von 120°
- Schutzklasse IP 44 - für den ständigen Einsatz im Freien geeignet, staubdicht und strahlwassergeschützt.
- 10 W - ca. 1.000 Lumen, Farbtemperatur 4.000
- Große Kabeleinführung für Kabel bis max. 3G1,0
- Verstärktes Aluminiumdruckgussgehäuse mit austauschbarem Sicherheitsglas
Weitere Informationen: | | Stromversorgung: | Netzstrom | Lichtstrom: | 1.000 lm | Lichtfarbe: | neutralweiß | Leistung: | 10 Watt | Energieeffizienzklasse: | F | Schutzart: | IP44 | Kabellänge: | 10 cm | Leitungstyp: | H05RN-F | Sensorreichweite: | 8 m | Erfassungswinkel: | 120 ° |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED-Fluter, LED-Flutlicht, bewegungsmelder 360° ip44, automatik schalter, automatik-schalter 360°, Fluter, Flutlichtanlage, Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, Scheinwerfer, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, LED-Baustrahler, Arbeitstrahler, Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baulampe, Werkstattlampe, Kranlicht, Garagenlicht, Außenbeleuchtung, Gartenleuchte, Gartenstrahler |
| | |
| |