Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe LED-Lichtbandtrommel 15m 1.500 lm/m IP65 Eingang: AC 230V 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-46713
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     46713
EAN/GTIN:
     4011160467134
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED-Lichtbandtrommel 15m

  • LED-Lichtband auf Trommel Ø230mm mit Kabelhaspel, verzinktem Fußgestell, geformtem Haltegriff und Feststellbremse.
  • Ausführung des LED-Lichtbandes: fluoreszierend
  • Eingang: AC 230V 16A
  • Leistung: 12 W/m, 180 W/Rolle
  • Lichtstrom: 1.500 lm/m
  • Farbwiedergabeindex CRI: >80
  • Abstrahlwinkel: 120 Grad
  • LED Lebensdauer: 30.000 Stunden
  • Farbtemperatur: 4.000K
  • Mantelmaterial: PVC
  • Hochwertige EPISTAR 2835 LED
  • IK10
  • Abmessungen Lichtband (BxH): 18 x 8mm
  • Lä;nge des Lichtbandes: 15m
  • Schutzart: IP65
  • Verpackt im Farbkarton
Weitere Informationen:
Stromversorgung:
Netzstrom
Lichtstrom:
22.500 lm
Lichtfarbe:
neutralweiß
Leistung:
180 Watt
Energieeffizienzklasse:
E
Schutzart:
IP65
Kabellänge:
15 m
Abstrahlwinkel:
120 °
Anschluss:
230V/16A
Weitere Suchbegriffe: led streifen 4000k, led streifen, led streifen ip65, Lichtband, Beleuchtung, Baustrahler, Baubeleuchtung, Baustellenbeleuchtung, LED Lichterkette
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,85*
€ 179,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,90*
€ 176,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,92*
€ 167,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,41*
€ 161,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,43*
€ 142,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
46714
ab € 186,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.