Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe 2-fach Eurostecker Eurosteckdose weiß 230V 16A IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1083-48211
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     48211
EAN/GTIN:
     4011160482113
Suchbegriffe:
Multistecker
multistecker 2 fach
multistecker

Eurostecker 2-fach

  • 2-fach Stecker: Kein Steckdosen-Mangel mehr im Haushalt. Der Elektro-Stecker enthält Anschlüsse für zwei Eurostecker. Das Beste daran? Neben dem Strom-Verteilen ist er enorm platzsparend und handlich.
  • Anwendung: Aus Eins mach Zwei. Einfach den kompakten Stecker in eine übliche Steckdose stecken – fertig. Schon haben Sie die Möglichkeit, 2 Elektro-Geräte anzuschließen.
  • Sicherheit: Die Mehrfach-Steckdose besteht aus hochwertigen Materialien. Außerdem ist der Mehrfach-Adapter mit einem erhöhten Berührungsschutz ausgestattet.
  • Anwendungsgebiet: Der Vielstecker hat die Schutzklasse IP20 und ist optimal für den Innenbereich. Ihr perfekter Büro-, Küchen-, Wohnzimmer-Artikel. Schließen Sie Ladegeräte, PC, Fernseher oder Küchengeräte an den kleinen Stecker an.
  • Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Steckplätze:
2 Stück
Farbe:
Weiß
Schutzart:
IP20
Weitere Suchbegriffe: Steckdose, Mehrfachstecker, Adapter, Verteilersteckdose, Doppelsteckdose, Mehrfachsteckdosen, Steckdose mit Schukostecker, Schutzkontaktwinkelstecker
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1083
1000
1
pro Stück
€ 6,70*
ab € 1,15*
€ 1,80*
7 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 19,95*
ab € 1,23*
€ 2,12*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,32*
€ 2,12*
1 Tag
60
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,43*
€ 2,36*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 21,90*
ab € 1,29*
€ 2,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1083
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1083
Versand: Lager 1083
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,70*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1083
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
48212
ab € 1,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.