Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe 4-fach Eurostecker Eurosteckdose weiß 230V 16A IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-48411
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     48411
EAN/GTIN:
     4011160484117
Suchbegriffe:
Multistecker
4fach multistecker
multistecker

Eurostecker 4-fach

  • 4-fach Stecker: Kein Steckdosen-Mangel mehr im Haushalt. Der Elektro-Stecker enthält Anschlüsse für zwei Eurostecker. Das Beste daran? Neben dem Strom-Verteilen ist er enorm platzsparend und handlich.
  • Anwendung: Aus Eins mach Zwei. Einfach den kompakten Stecker in eine übliche Steckdose stecken – fertig. Schon haben Sie die Möglichkeit, 4 Elektro-Geräte anzuschließen.
  • Sicherheit: Die Mehrfach-Steckdose besteht aus hochwertigen Materialien. Außerdem ist der Mehrfach-Adapter mit einem erhöhten Berührungsschutz ausgestattet.
  • Anwendungsgebiet: Der Vielstecker hat die Schutzklasse IP20 und ist optimal für den Innenbereich. Ihr perfekter Büro-, Küchen-, Wohnzimmer-Artikel. Schließen Sie Ladegeräte, PC, Fernseher oder Küchengeräte an den kleinen Stecker an.
  • Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Steckplätze:
4 Stück
Farbe:
Weiß
Schutzart:
IP20
Weitere Suchbegriffe: Steckdose, Mehrfachstecker, Adapter, Verteilersteckdose, Doppelsteckdose, Mehrfachsteckdosen, Steckdose mit Schukostecker, Schutzkontaktwinkelstecker
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,48*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
48412
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.