Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Sicherheitsbox Stecker Kupplung rot Länge 200mm für Kabel 9mm IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-48707
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     48707
EAN/GTIN:
     4011160487071
Suchbegriffe:
Kabelsafe
Steckerbox
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel

Sicherheitsbox

  • Sicherheitsbox für Schuko: Mit unserer geprüften Kabelbox schützen Sie Ihre Stromkabel bei Gartenarbeiten vor Feuchtigkeit oder Schlägen. Außerdem ist ein unbeabsichtigtes Auseinanderziehen von Stecker und Kupplung nicht möglich.
  • Garten: Ideales Garten und Camping Zubehör, um Ihre Verkabelung auch im Außenbereich zu verwenden. Die rote Outdoor Box schützt Ihre Elektronik zuverlässig. Durch den spritzwassergeschützten Behälter werden Kurzschlüsse verhindert.
  • Material: Unsere Box aus wetterbeständigem Material ist ausgelegt für eine lange Nutzungsdauer auch bei harter Beanspruchung. Buchse geeignet für Kabel mit max. 9 mm Durchmesser.
  • Design: Die Dose in auffälligem Rot ist gut sichtbar & ideal für die Nutzung im Garten. Die interne Zugentlastung mit Rasterarretierung ist auf Größe von Stecker und Kupplung anpassbar.
  • Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Schutzart:
IP44
Länge:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: steckerbox, Schutzbox, Campingbox, Schutzdose, Kabelbox, Safebox, Safebox Außen, Sicherheitsbox Verlängerungskabel, Sicherheitsbox Außenbereich, Safebox Aussen, Schutzkapsel, Wasserfeste Schutzbox, Schutzbox für Kabel, Steckerschutz Wasserdicht, Safe-Box
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,70*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.