Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Kabelaufwickler Kabelhantel für max. 15m Leitung H07RN-F 3G2,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-48709
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     48709
EAN/GTIN:
     4011160487095
Suchbegriffe:
Selbstklebende Kabelschellen
selbstklebende kabelschellen

Kabelhantel für Verlängerungsleitungen

  • Camping Zubehör: Der handliche Kabelroller ist ideal für das manuelle Aufwickeln von Adapter-Leitungen & Stromkabeln bis zu einer Länge von 15 Metern. Ihr praktischer Begleiter auf dem Zeltplatz & Campingplatz!
  • Kabelmanagement: Aufgeräumte Kabel beim Campen! Die Kabelhantel verfügt über einen Steckerplatz für alle gängigen Strom-Stecker, wie Euro-Stecker, Schutzkontakt-Stecker (Schuko-Stecker) & CEE-Stecker. Mit 2 praktischen Ösen zum Aufhängen.
  • Material: Das Gehäuse besteht aus robusten Materialien & ist entsprechend langlebig. Auch für schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3G2,5 geeignet.
  • Praktisch: Unser Camping-Artikel ist nach aktuellen Sicherheitsstandards geprüft & Outdoor-geeignet. Die Hantel lässt sich in allen Caravan- & Wohnmobil-Modellen leicht verstauen. Auch ideal für Zuhause!
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Vernetzbarkeit:
Kabel
Schutzart:
IP20
Alarmstrom:
<450 mA
Alarm Konzentration:
7 +/-3% LEL
Standby-Verbrauch:
<330 mA
Ø:
75 mm
Höhe:
28 mm
Gewicht:
45 g
Weitere Suchbegriffe: Kabel aufwickeln, Kabelklammer, Kabelmanagement, Kabel Organizer, Kabelhantel für Verlängerungsleitungen, Verlängerungsleitungen aufbewahren, Kabel sortieren, Kabel Aufbewahrung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.