Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Verlängerung Flachstecker Kupplung 2m schwarz H05VV-F 3G1,5 IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-50212
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     50212
EAN/GTIN:
     4011160502125
Suchbegriffe:
Kunststoff-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur

Verlängerungsleitung mit Flachstecker

  • Verlängerungsleitung mit Flachstecker in schwarz;
  • Extrem flach anliegende Stecker, die nur 7 mm aus der Steckdose heraus ragen
  • Mit ausklappbarem Bügel für einfaches Herausziehen des Steckers aus der Steckdose
  • Zur Verwendung im Innenbereich geeignet
  • Mit Schutzkontaktflachstecker und -kupplung, IP20: abgedeckt
  • geprüft nach DIN VDE 0620-2-1, DIN EN 50525-2
  • Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Farbe:
Schwarz
Schutzart:
IP20
Leitungstyp:
H05VV-F
Länge:
2 m
Kabelquerschnitt:
1,5 mm²
Adernanzahl:
3 - adrig
Anschluss:
Schukostecker
Weitere Suchbegriffe: verlängerungskabel 2m schwarz, kunststoff-verlängerungsleitung schwarz, kunststoff-verlängerungsleitung 2m, Schuko Verlängerung, Verlängerungsleitung, Stromkabel, Stromverlängerung, Stromadapter, Stromanschluss, Flachstecker, Schutzkontaktflachstecker, Flacher Stecker
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
51022
ab € 18,39*
Ähnlich
as - Schwabe
51021
ab € 18,36*
Ähnlich
as - Schwabe
50211
ab € 6,37*
Ähnlich
as - Schwabe
50522
ab € 10,65*
Ähnlich
as - Schwabe
50521
ab € 10,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.