Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Baustellenleitung Kabelring orange 50m H07BQ-F 5G4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-59445
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     59445
EAN/GTIN:
     4011160594458
Suchbegriffe:
Baustellen-Kabelring
Baustellen-Panzerkabelring
H07BQ-F
h07bq-f 5x4

Baustellenleitung 50m Kabelring H07BQ-F

  • 50 m Baustellen-Kabelring, extrem robuster Polyurethan Außenmantel H07BQ-F 5G4, orange Sicherheitsfarbe
  • Feindrähtige Litzenleiter. Nennspannung: 450 V / 750 V.
  • Geeignet für den Einsatz in trockenen, feuchten und nassen Räumen, im Nutzwasser, im Freien und in landwirtschaftlichen und feuergefährdeten Betriebsstätten nach VDE 0295.
  • Mechanisch hoch belastbar, extrem reiss-, schnitt- und abriebfest, hochflexibel, ölbeständig, extrem witterungsbeständig, für Außen-Dauereinsatz.
  • Zum Anschluss gewerblicher Geräte, wie z.B. Maschinen auf Baustellen, an Handmaschinen und transportablen Motoren.
  • geprüft nach VDE 0285-525-2-21
  • Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Material:
Polyurethan
Farbe:
Orange
Kabellänge:
50 m
Kabelquerschnitt:
4 mm²
Adernanzahl:
5 - adrig
Weitere Suchbegriffe: baustellen kabelring, baustellen-kabelring 50m, Flexible Leitung, Geräte-Anschlussleitung, Wärmebeständige Leitung, Leitungsring, Stromkabel, Industrieleitung, Industrieelektronikleitung, Verbindungsleitung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 326,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 6,5334* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,38*
€ 446,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,74*
€ 438,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,85*
€ 422,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,83*
€ 412,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,67*
€ 388,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
59350
ab € 102,66*
Ähnlich
as - Schwabe
59441
ab € 147,51*
Ähnlich
as - Schwabe
59442
ab € 160,70*
Ähnlich
as - Schwabe
59631
ab € 245,35*
Ähnlich
as - Schwabe
59447
ab € 470,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.