Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Baustellenleitung Gelb K35 AT-N07V3V3-F 5G6 Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1083-59450
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     59450
EAN/GTIN:
     4011160594502
Suchbegriffe:
Panzer-Starkstromverlängerung
Panzer-Verlängerungsleitung
Panzerleitung
panzerleitung gelb

Baustellenleitung AT-N07V3V3-F 5G6 Meterware

  • Baustellenleitung AT-N07V3V3-F 5G6 als Meterware in Ihrer Wunschlänge
  • Anwendungsgebiet: Die Verlängerung hat die Schutzklasse IP44 & hält auch höchster mechanischer Beanspruchung & extremen Witterungen stand. Perfekt als Stromversorgung auf dem Bau. Anwendbar von -40°C bis +80°C.
  • Die Outdoor-Verlängerung ist reiß-, schnitt-, und abriebfest.
  • geprüft nach ÖVE E8241-55
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation
Weitere Informationen:
Material:
Polyvinchlorid (PVC)
Spannung:
400 V
Stromstärke:
16 A
Leitungstyp:
AT-N07V3V3-F
Querschnitt:
6 mm²
Adernanzahl:
5 - adrig
Kabelfarbe:
Gelb
Weitere Suchbegriffe: panzer-verlängerungsleitung, Baustellen-Panzerkabelring, Flexible Leitung, Geräte-Anschlussleitung, Wärmebeständige Leitung, Leitungsring, Stromkabel, Industrieleitung, Industrieelektronikleitung, Verbindungsleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1083
150
pro Meter
€ 6,70*
ab € 7,14*
€ 10,22*
6 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 23,94*
€ 33,13*
Preise: Lager 1083
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 10,22*
€ 12,16
pro Meter
ab 2 Meter
€ 10,18*
€ 12,11
pro Meter
ab 5 Meter
€ 9,75*
€ 11,60
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,40*
€ 11,19
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,98*
€ 10,69
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,14*
€ 8,50
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 7,14* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1083
Versand: Lager 1083
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,70*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1083
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
10038
ab € 1,30*
Ähnlich
as - Schwabe
10039
ab € 1,73*
Ähnlich
as - Schwabe
10059
ab € 1,99*
Ähnlich
as - Schwabe
10041
ab € 2,86*
Ähnlich
as - Schwabe
10074
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.