Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Verteiler, Verlängerungen und Anschlusskabel
>
Verlängerungskabel
>
Gummi-Verlängerungsleitung
>
Artikel
as - Schwabe CEE Starkstromverlängerung 16A 11kW 10m H07BQ-F 5G1,5 IP44
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1083-59510
Hersteller:
as - Schwabe
Herst.-Nr.:
59510
EAN/GTIN:
4011160595103
Suchbegriffe:
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung
H07BQ-F
Panzer-Starkstromverlängerung
Baustellen-Starkstromverlängerungsleitung H07BQ-F
10 Meter CEE Starkstrom Verlängerungskabel Typ H07BQ-F 5G1,5 mit hochwertigem CEE-Stecker und CEE-Kupplung neuester Generation
Leitung für extremste mechanische Beanspruchung geeignet. ölbeständig und hoch abriebfest.
Kabel in orangener Sicherheitsfarbe.
Technische Daten: 400 V 16 A , 5-polig 6h
Verwendung: Schutzklasse IP 54 - geeignet für Gewerbe / Baustelle. Qualität Made in Germany.
geprüft nach IEC 60309, DIN EN 50525-2
Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Material:
Polyurethan
Spannung:
400 V
Stromstärke:
16 A
Farbe:
Orange
Schutzart:
IP44
Leitungstyp:
H07BQ-F
Länge:
10 m
Querschnitt:
1,5 mm²
Adernanzahl:
5 - adrig
Polzahl:
5-polig
... >
as Schwabe
>
CEE 400 V Sortiment
>
CEE Verlängerungsleitungen
Weitere Suchbegriffe:
Panzer-Verlängerungsleitung
,
Panzerleitung
,
Steckdosen-Kombination
,
Steckdosenverteiler
,
Stromverlängerungskabel
,
Verlängerungskabel
,
Verlängerungsschnur
,
cee verlängerungskabel 16a 10m
,
cee-verlängerungsleitung 10m
,
cee verlängerungsleitung
,
Kunststoffverlägerung
,
Kunststoff-Verlängerung
,
Verlängerungskabel für Außen
,
Verlängerungskabel Außenbereich
,
Verlängerungskabel Outdoor
,
Verlängerung mit Schuko Stecker
,
Verlängerung Schukostecker
,
Stromkabel Außen
,
Stromverlängerung Außen
,
Baustellenleitung
,
Baustellenkabel
,
Verlängerungsleitung
,
Verlängerungskabel Wasserfest
,
Verlängerungsleitung Wasserfest
,
Verlängerungsleitung Garten
,
Verlängerungskabel Garten
,
Starkstromverlängerung
,
Starkstromleitung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 37,00*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe CEE Starkstromverlängerung 16A 11kW 10m H07BQ-F 5G2,5 IP44
as - Schwabe
59610
ab € 52,40*
Ähnlich
as - Schwabe CEE Starkstromverlängerung 16A 11kW 25m H07BQ-F 5G1,5 IP44
as - Schwabe
59525
ab € 89,19*
Ähnlich
as - Schwabe CEE Starkstromverlängerung 16A 11kW 25m H07BQ-F 5G2,5 IP44
as - Schwabe
59625
ab € 115,80*
Ähnlich
as - Schwabe CEE Starkstromverlängerung 32A 22kW 10m H07BQ-F 5G4 IP44
as - Schwabe
59626
ab € 82,15*
Ähnlich
as - Schwabe CEE Starkstromverlängerung 32A 22kW 10m H07BQ-F 5G6 IP44
as - Schwabe
59629
ab € 105,50*
Ähnlich
as - Schwabe CEE Starkstromverlängerung 32A 22kW 25m H07BQ-F 5G4 IP44
as - Schwabe
59627
ab € 171,59*
Ähnlich
as - Schwabe CEE Starkstromverlängerung 32A 22kW 25m H07BQ-F 5G6 IP44
as - Schwabe
59623
ab € 251,37*
Ähnlich
as - Schwabe CEE Starkstromverlängerung 32A 22kW 50m H07BQ-F 5G4 IP44
as - Schwabe
59628
ab € 327,03*
Ähnlich
as - Schwabe CEE Starkstromverlängerung 32A 22kW 50m H07BQ-F 5G6 IP44
as - Schwabe
59624
ab € 473,36*
Ähnlich
as - Schwabe CEE Verlängerung Phasenwendestecker 16A 11kW 10m H07BQ-F 5G1,5 IP44
as - Schwabe
60565
ab € 39,83*
Ähnlich
as - Schwabe CEE Verlängerung Phasenwendestecker 16A 11kW 10m H07BQ-F 5G2,5 IP44
as - Schwabe
60564
ab € 53,25*
Ähnlich
as - Schwabe CEE Verlängerung Phasenwendestecker 16A 11kW 25m H07BQ-F 5G1,5 IP44
as - Schwabe
60563
ab € 82,96*
Ähnlich
as - Schwabe CEE Verlängerung Phasenwendestecker 16A 11kW 25m H07BQ-F 5G2,5 IP44
as - Schwabe
60562
ab € 115,75*
Ähnlich
as - Schwabe CEE Verlängerung Phasenwendestecker 32A 22kW 10m H07BQ-F 5G4 IP44
as - Schwabe
59646
ab € 85,29*
Ähnlich
as - Schwabe CEE Verlängerung Phasenwendestecker 32A 22kW 10m H07BQ-F 5G6 IP44
as - Schwabe
59649
ab € 115,46*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen