| |
|
| Artikel-Nr.: C1083-60305 Herst.-Nr.: 60305 EAN/GTIN: 4011160603051 |
| |
|
| | |
| Gummi-Verlängerungsleitung für den Außenbereich H05RR-F - Verlängerungskabel: Keine zu kurzen Kabel mehr! Die 5 Meter lange und leichte Leitung H05RR-F 3G1,5 verlängert sicher und simpel jedes Euro-Kabel.
- Anwendungsgebiet: Die 230 V / 16 Steckerleitung hat die Schutzklasse IP44 und eignet sich ideal für den Außenbereich. Perfekt für die Stromversorgung bei kurzfristigen Einsätzen im Garten.
- Verwendung: Um eine Leitung schnell zu verlängern, den Gerätestecker in die Kabelbuchse einstecken und den Kabelstecker an eine Steckdose anschließen. Zum Aufbewahren das Elektrokabel einfach aufrollen.
- Sicherheit: Durch den Schutzkontakt-Stecker und die Schutzkontakt-Kupplung inklusive Klappdeckel ist das Stromkabel vor Schmutz und Spritzwasser geschützt. Die Outdoor-Verlängerung wurde nach DIN VDE 0620-1 und DIN EN 50525-2 geprüft.
- Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen: | | Material: | Gummi | Spannung: | 230 V | Stromstärke: | 16 A | Farbe: | Schwarz | Schutzart: | IP44 | Leitungstyp: | H05RR-F | Länge: | 50 m | Kabelquerschnitt: | 1,5 mm² | Adernanzahl: | 3 - adrig | Anschluss: | Schukostecker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, verlängerungskabel 16 a schwarz 5.00 m, stromverlängerungskabel 5m, stromverlängerungskabel schwarz, Kunststoffverlägerung, Kunststoff-Verlängerung, Verlängerungskabel für Außen, Verlängerungskabel Außenbereich, Verlängerungskabel Outdoor, Verlängerung mit Schuko Stecker, Verlängerung Schukostecker, Stromkabel Außen, Stromverlängerung Außen, Rasenmäherleitung, Rasenmäherverlängerung |
| | |
| |