Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe 3-fach Verlängerungsleitung 230 V 16A 15m AT-N07V3V3-F 3G2,5 IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-60343
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60343
EAN/GTIN:
     4011160603433
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
Panzer-Starkstromverlängerung
Panzer-Verlängerungsleitung
Panzerleitung

Verlängerungsleitung mit 3-fach Verteilersteckdose AT-N07V3V3-F

  • Verlängerungskabel: Keine zu kurzen Kabel mehr! Dafür sorgt die 15 m lange K35 N07V3V3-F 3G2,5 Leitung (230 V, 16 A).
  • Anwendungsgebiet: Die Verlängerung hat die Schutzklasse IP44 & hält auch höchster mechanischer Beanspruchung & extremen Witterungen stand. Perfekt als Stromversorgung auf dem Bau. Anwendbar von -40°C bis +80°C.
  • Verwendung: Um eine Leitung schnell zu verlängern, den Gerätestecker in eine der 3 Steckdosen der Verlängerung einstecken & den Kabelstecker an eine Euro-Dose anschließen. Zum Aufbewahren lässt sich das hochflexible Elektrokabel einfach aufrollen.
  • Sicherheit: Durch den Schutz-Kontaktstecker & die Schutzkontakt-Kupplung inkl. Sicherheitsklappdeckel ist das Stromkabel geschützt gegen Schmutz & Spritzwasser. Die Outdoor-Verlängerung ist reiß-, schnitt-, und abriebfest.
  • geprüft nach DIN VDE 0620-2-1, ÖVE E8241-55
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 38 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Material:
PVC
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Farbe:
Gelb
Schutzart:
IP44
Leitungstyp:
AT-N07V3V3-F
Länge:
15 m
Kabelquerschnitt:
2,5 mm²
Steckplätze:
3 Stück
Anschluss:
Schukostecker
Weitere Suchbegriffe: Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, verlängerungskabel 16a 15m, stromverlängerungskabel 15m, stromverlängerungskabel schutzkontakt, Kunststoffverlägerung, Kunststoff-Verlängerung, Verlängerungskabel für Außen, Verlängerungskabel Außenbereich, Verlängerungskabel Outdoor, Verlängerung mit Schuko Stecker, Verlängerung Schukostecker, Stromkabel Außen, Stromverlängerung Außen, Rasenmäherleitung, Rasenmäherverlängerung, Baustellenverlängerung, Baustellenkabel, Baustellenleitung, K35
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,12*
€ 70,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,86*
€ 70,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,74*
€ 66,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,39*
€ 63,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
61457
ab € 22,07*
Ähnlich
as - Schwabe
61456
ab € 30,54*
Ähnlich
as - Schwabe
61453
ab € 36,98*
Ähnlich
as - Schwabe
61459
ab € 60,55*
Ähnlich
as - Schwabe
61454
ab € 22,30*
Ähnlich
as - Schwabe
61451
ab € 23,98*
Ähnlich
as - Schwabe
61455
ab € 23,93*
Ähnlich
as - Schwabe
61452
ab € 27,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.