| |
|
| Artikel-Nr.: C1083-60369 Herst.-Nr.: 60369 EAN/GTIN: 4011160603693 |
| |
|
| | |
| CEE Verlängerungsleitung H07RN-F - H07RN-F 5G2,5, 400 V
- im Polybeutel mit Etikett
- max. belastbar bis 26A
- -Aussenbereich IP 44-
- Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen: | | Material: | Gummi | Spannung: | 400 V | Stromstärke: | 32 A | Farbe: | Schwarz | Leitungstyp: | H07RN-F | Länge: | 25 m | Querschnitt: | 2,5 mm² | Adernanzahl: | 5 - adrig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: verlängerungskabel cee 32a, stromverlängerungskabel 25 m, verlängerungskabel, Kunststoffverlägerung, Kunststoff-Verlängerung, Verlängerungskabel für Außen, Verlängerungskabel Außenbereich, Verlängerungskabel Outdoor, Stromkabel Außen, Stromverlängerung Außen, Baustellenleitung, Baustellenkabel, Panzerleitung, Verlängerungsleitung, Verlängerungskabel Wasserfest, Verlängerungsleitung Wasserfest, Verlängerungsleitung Garten, Verlängerungskabel Garten, Starkstromverlängerung, Starkstromleitung |
| | |
| |