Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Anschlussleitung Schutzkontaktstecker 3m H05RN-F 3G1,0 IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-60376
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60376
EAN/GTIN:
     4011160603761
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
H05RN-F
h05rn-f 3g1
anschlussleitung

Gummi-Anschlussleitung H05RN-F

  • Leitung: Die 3 m lange Verbindungsleitung H05RN-F 3G1,0 verfügt über einen spritzwassergeschützten Schutzkontakt Stecker. Das andere Ende: ca. 30 mm abgemantelt mit Aderendhülsen. Verlässliches Zubehör für jede Baustelle.
  • Anwendungsgebiet: Die Verbindung mit 230 V / 16 A bietet sich ideal für den Einsatz in Verbindung mit Baustellen-Geräten und Bohrmaschinen an. Nachhaltige Adapterleitung durch qualitativ hochwertige Materialien.
  • Sicherheit: Die Stromleitung wurde nach aktuellen Standards geprüft und entspricht Schutzart IP44. Leichte Gummischlauchleitung für die nötige Isolierung.
  • Baustelle: Sehr einfache Verwendung durch Aderendhülsen. Verwenden Sie unser Verbindungskabel auch in landwirtschaftlichen Betrieben. Ihr perfektes Ersatzteil für jede handelsübliche Bohrmaschine.
  • geprüft nach DIN VDE 0620-2-1, IEC 60309, DIN EN 50525-2
  • Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Material:
Gummi
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Farbe:
Schwarz
Schutzart:
IP44
Leitungstyp:
H05RN-F
Länge:
3 m
Kabelquerschnitt:
1 mm²
Adernanzahl:
3 - adrig
Weitere Suchbegriffe: Zuleitung, Netz-Anschlussleitung, Maschinenkabel, Maschinenanschlusskabel, Anschlusskabel, Gummi-Anschlussleitung, Stromkabel, Schukostecker, Schutzkontaktstecker
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.