Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Gummikupplung mit Schutzkappe schwarz 230V 16A IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-60415
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60415
EAN/GTIN:
     4011160604157
Suchbegriffe:
Gummikupplung
Industrie-Gummikupplung
Vollgummi-Kupplung
Schuko-Kupplung

Gummikupplung für den Außenbereich

  • Gummi-Kupplung: Ideal für den Anschluss an Verlängerungskabel oder für die Anbringung & Reparatur für beschädigte Strom-Kabel. Die Stecker-Kupplung bietet doppelten Schutzkontakt sowie einen max. Querschnitt von 2,5 mm².
  • Outdoor: Die sehr robuste Gummi-Kupplung ist nach DIN VDE 0620-1 geprüft & IP 44 zertifiziert. Die Schutzkontakt-Dose ist somit für die Außenanwendung geeignet & vor Spritzwasser geschützt. Das verschlussdichte Material sorgt für eine gute Abdichtung.
  • Material: Die Schutzkontakt Buchse besteht aus sehr robustem und gut verarbeitetem Gummi, das zuverlässigen Schutz vor diversen äußeren Faktoren, wie Stürzen oder Stößen, bietet. Eine ideale Zugentlastung ist gewährleistet.
  • Montage: Die Stromkupplung ist sehr einfach zu montieren. 230 V Stecker sitzen felsenfest in der Außenbereichs-Kupplung.
  • geprüft nach DIN VDE 0620-2-1
  • Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Material:
Gummi
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Farbe:
Schwarz
Schutzart:
IP44
zum Anschluss von Leitungen bis max.:
2,5 mm²
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Kupplung, Schutzkontaktkupplung, schuko-kupplung gummi ip44, schuko-kupplung, schuko-kupplung gummi, Schuko, Schutzkontakt, Kupplung, Rundkontaktkupplung, Schukokupplung, Steckerkupplung, Schuko-Steckvorrichtung, Schuko-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
62411
ab € 2,71*
Ähnlich
as - Schwabe
62413
ab € 2,71*
Ähnlich
as - Schwabe
62401
ab € 1,77*
Ähnlich
as - Schwabe
62403
ab € 1,77*
Ähnlich
as - Schwabe
60410
ab € 1,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.