Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe CEE Kupplung 400V 16A 5-polig 6h mit Schraubkontakt IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-60425
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60425
EAN/GTIN:
     4011160604256
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee-kupplung 400v 16a
cee kupplungsdose 400v

CEE Kupplung 400V

  • CEE-Buchse: Bei defekten CEE-Verbindungen einfach unsere verlässlichen CEE-Kupplungen per Schraubanschluss anbringen. Ideal für Baustellen und Camping-Plätze. Die IP44 CEE Kupplung kann ohne Bedenken im Freien eingesetzt werden.
  • Anwendungsgebiet: Der geprüfte 5-polige, 6 h Adapter-Anschluss ist für den Außenbereich geeignet. Ihre perfekte und zuverlässige Starkstrom-Unterstützung auf dem Bau oder für unterwegs.
  • Material: Das Gehäuse der CEE Steckdose ist aus robustem Polyamid und daher langlebig. Für die nötige Sicherheit sorgt unsere isolierte Bauform.
  • Design: Maximale Kompatibilität für alle gängigen CEE-Stecker. Multifunktions-Kupplung für maximale Effizienz. Simple und präzise Anwendung. Unsere Produkte sind nach dem aktuellen Sicherheitsstandard IEC 60309 geprüft.
  • geprüft nach IEC 60309
  • Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Spannung:
400 V
Stromstärke:
16 A
Farbe:
Grau/Rot
Schutzart:
IP44
Frequenz Max.:
60 Hz
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Polzahl:
5-polig
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose, Kupplung, Starkstrom, Starkstromkupplung, Drehstrom, Drehstromkupplung, Kraftstrom, Kraftstromkupplung, Starkstromanschluss, CEE-Steckvorrichtung, CEE-Steckverbinder
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60575
ab € 4,61*
Ähnlich
as - Schwabe
60576
ab € 8,03*
Ähnlich
as - Schwabe
60427
ab € 8,27*
Ähnlich
as - Schwabe
60428
ab € 27,68*
Ähnlich
as - Schwabe
60460
ab € 8,22*
Ähnlich
as - Schwabe
60461
ab € 10,36*
Ähnlich
as - Schwabe
60570
ab € 3,42*
Ähnlich
as - Schwabe
60420
ab € 3,68*
Ähnlich
as - Schwabe
60572
ab € 7,32*
Ähnlich
as - Schwabe
60422
ab € 7,47*
Ähnlich
as - Schwabe
60423
ab € 24,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.