Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe CEE Wandgerätestecker aus Polyamid 5-polig 400V 16A 6h IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-60435
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60435
EAN/GTIN:
     4011160604355
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
CEE-Stecker
cee-stecker 400v 16a ip44
cee wandgerätestecker 16a

CEE Wandgerätestecker 400V

  • Hochwertige CEE Starkstrom Wand-Gerätedose
  • Gehäuse aus Polyamid
  • Schlagfest - Verwendung: Gewerbe, Baustelle
  • Mit Schraubanschlüssen
  • 400 V, 16 A, 5-polig, 6h
  • geprüft nach DIN VDE 0620-2-1, IEC 60309
  • Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Spannung:
400 V
Stromstärke:
16 A
Farbe:
Grau/Rot
Schutzart:
IP44
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Frequenz Max.:
60 Hz
Polzahl:
5-polig
Weitere Suchbegriffe: cee wandgerätestecker, CEE Steckdose, Wandsteckdose, Starkstrom, Drehstrom, Kraftstrom, Wanddose, CEE-Dose, Starkstromanschluss, Starkstrombuchse, Starkstrom Wanddose, Wandkanal, Gerätesteckdose, Gerätestecker
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60436
ab € 8,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.