Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Caravan Universal Miniadapter 13polig auf 7polig + Klappdeckel IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-60439
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60439
EAN/GTIN:
     4011160604393
Suchbegriffe:
Anhänger-Steckverbindung
PKW-Anhänger-Steckverbindung
anhänger steckverbindung

Caravan Adapter

  • Universal Mini-Adapter: Das 12 V Adapterstück dient als Verbindung zwischen Auto-Steckdose und Anschlussleitung des Kfz-Anhängers. Der Adapterstecker hat die Schutzklasse IP44 und die Maße 5 x 7 x 7 cm
  • Anwendungsgebiet: Das Verbindungsstück ist für eine 13-polige Buchse und einen 7-poligen Stecker ausgelegt und eignet sich ideal für PKW-Anhänger, Caravan, Wohnwagen und Fahrradträger
  • Verwendung: Die Verbindung wird zwischen Fahrzeug-Dose und Anhängerleitung angeschlossen. Durch die kleine Größe des Anhängeradapters bleibt der Abstand zwischen Wagen und Autoanhänger sehr gering – ein nachschleppendes Kabel nicht vorhanden
  • Camping: Der geprüfte Verbindungsstecker ist für den Außenbereich geeignet. Sofort den richtigen Adapter griffbereit haben! Ihr idealer Campingartikel für alle Caravan- und Wohnmobil-Modelle
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation
Weitere Informationen:
Spannung:
12 V
Schutzart:
IP44
Weitere Suchbegriffe: Anhänger Adapter, Caravan Stecker, Caravan Kupplung, Anhängeradapter, Anhängerkupplung, Adapterstück, KFZ Adapater, Camping Adapater, Campingadapter, Caravanadapter, Caravanstecker, Caravankupplung, Universal Adapater, Universaladapter, Wohnwagen Stromanschluss, Wohnwagen Stromversorgung, Wohnwagenstrom
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
61474
ab € 6,38*
Ähnlich
as - Schwabe
61473
ab € 3,68*
Ähnlich
as - Schwabe
60466
ab € 10,38*
Ähnlich
as - Schwabe
60463
ab € 8,91*
Ähnlich
as - Schwabe
60464
ab € 9,16*
Ähnlich
as - Schwabe
60462
ab € 2,74*
Ähnlich
as - Schwabe
60469
ab € 10,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.