Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe mobiler Caravan Adapter CEE Stromverteiler 1x Schuko 230V 16A IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-60494
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60494
EAN/GTIN:
     4011160604942
Suchbegriffe:
CEE Adapter
CEE Adapterstecker
CEE Stromverteiler
CEE Anbaudose

Caravan Adapterstecker

  • Adapter: Sofort den richtigen Adapter griffbereit. CEE Adapter für alle handelsüblichen 7 / 4 Schutz-Kontakt Stecker. Betreiben Sie Ihre handelsüblichen Elektronikartikel auch auf Ihrem Boot
  • Material: Gehäuse aus Polyamid ist schlag- und bruchfest. Durch die IP44 Zertifizierung ist der CEE Stecker Adapter auch im Außenbereich einsetzbar. Die optimale Isolierung für Ihre Elektronik-Artikel
  • Sicherheit: Unsere Produkte sind nach aktuellen Sicherheitsstandards geprüft. Zusätzliche bieten unsere Adapter eine Schutzklappe. Dadurch sind sie sehr langebig
  • Wohnwagen: Ihr ideales Camping Zubehör. Verwenden Sie Ihre Eurostecker jetzt auch im Camping-Urlaub. Durch die Kompaktheit auch sehr einfach zu verstauen. Für alle gängigen Wohnmobile und Wohnwägen. Auch auf Booten einsetzbar
  • geprüft nach DIN VDE 0620-2-1, IEC 60309, DIN EN 50525-2
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Schutzart:
IP44
Belastbar bis:
3,5 kw
Anzahl Schuko-Steckdosen:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: CEE-Flanschsteckdose, CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, CEE-Stecker, cee-stecker 16a 230v, cee adapter, cee adapter ip44, Stromverteiler, Verteiler, Verteilerkasten, Baustellenverteiler, Starkstrom Verteiler, Baustromkasten, Stromkasten, Bauverteiler, Mehrfachverteiler, Verteilersteckdose, Mobiler Verteiler, Stromverteiler Outdoor, Stromverteiler Außen, Stromverteiler Außenbereich, Stromverteiler Baustelle, Stromverteiler Starkstrom, Bauverteiler Steckdosen, Baustromverteiler CEE, Camping Stromverteiler, Camping Stromversorgung, Camping Stromverteilung, Tragbarer Stromverteiler, Stromverteiler Boot, Stromverteiler Yacht, Stromverteiler Marina, Strom Wohnmobil, Strom Wohnwagen, Strom Caravan, Gerätestecker
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60496
ab € 37,36*
Ähnlich
as - Schwabe
60497
ab € 41,39*
Ähnlich
as - Schwabe
60498
ab € 24,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.