Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe CEE Kupplung 230V 32A 3-polig IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-60592
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60592
EAN/GTIN:
     4011160605925
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Schuko-Kupplung
Schutzkontakt-Kupplung

CEE 230 V / 32 A Stecker

  • Kupplung: Bei defekten CEE-Verbindungen einfach unsere verlässlichen CEE-Kupplungen per Schraubanschluss anbringen. Die IP44 CEE Kupplung kann ohne Bedenken im Freien eingesetzt werden.
  • Design: Maximale Kompatibilität für alle gängigen CEE-Stecker, auch für Adapter zu Eurostecker und Schutzkontakt Stecker. Multifunktions-Kupplung für maximale Effizienz. Simple und präzise Anwendung.
  • Material: Das Gehäuse der CEE Kupplung ist aus robustem Polyamid und daher langlebig. Für die nötige Sicherheit sorgt unsere isolierte Bauform.
  • Hochwertige Camping Caravan CEE-Kupplung
  • Robustes Gehäuse aus Polyamid
  • Zur Verwendung im Aussenbereich geeignet
  • geprüft nach DIN VDE 0620-2-1, IEC 60309, DIN EN 50525-2
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Stromstärke:
32 A
Spannung:
230 V
Frequenz Max.:
60 Hz
Schutzart:
IP44
Anzahl Pole:
3
Farbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontaktkupplung, cee-kupplung 32a 230v, schuko-kupplung, schuko-kupplung ip44, Kupplung, Starkstrom, Starkstromkupplung, Drehstrom, Drehstromkupplung, Kraftstrom, Kraftstromkupplung, Starkstromanschluss
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60590
ab € 6,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.