Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe CEE Starkstromverlängerung 16A 11kw 25m AT-N07V3V3-F 5G1,5 IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-60715
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60715
EAN/GTIN:
     4011160607158
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE-Verlängerungsleitung
Panzer-Starkstromverlängerung
Panzer-Verlängerungsleitung

Baustellen-Starkstromverlägerungsleitung AT-N07V3V3-F

  • Kabel: Für optimale Reichweite sorgt unsere 25 Meter Starkstrom-Leitung K35 AT-N07V3V3-F 5G1,5. Durch die robusten Materialien ist die CEE-Verbindung spritzwassergeschützt.
  • Stecker: Der geprüfte 5-polige Starkstrom-Stecker auf Starkstrom-Dose weist eine maximale Kompatibilität für alle gängigen CEE-Anschlüsse auf.
  • Material: Das Gehäuse des Steckers und der Buchse sind aus robustem Material und haben eine hohe Langlebigkeit. Für 400 V und 16 A Steckdosen verwendbar. Ihr funktionales & professionelles Verlängerungs-Kabel für den Bau und den landwirtschaftlichen Einsatz.
  • Sicherheit: Unsere Produkte sind nach aktuellen Sicherheitsstandards geprüft. Zusätzliche Sicherheit erhalten Sie durch die Schutz-Klappe. Mit der Schutzklasse IP44 für den Außenbereich geeignet.
  • geprüft nach IEC 60309, ÖVE E8241-55
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation
Weitere Informationen:
Material:
PVC
Spannung:
400 V
Stromstärke:
16 A
Farbe:
Gelb
Schutzart:
IP44
Leitungstyp:
AT-N07V3V3-F
Länge:
25 m
Querschnitt:
1,5 mm²
Adernanzahl:
5 - adrig
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Weitere Suchbegriffe: Panzerleitung, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, cee 16a verlängerungskabel 25m, cee-verlängerungsleitung 25m, cee verlängerungsleitung, Kunststoffverlägerung, Kunststoff-Verlängerung, Verlängerungskabel für Außen, Verlängerungskabel Außenbereich, Verlängerungskabel Outdoor, Verlängerung mit Schuko Stecker, Verlängerung Schukostecker, Stromkabel Außen, Stromverlängerung Außen, Baustellenleitung, Baustellenkabel, Verlängerungsleitung, Verlängerungskabel Wasserfest, Verlängerungsleitung Wasserfest, Verlängerungsleitung Garten, Verlängerungskabel Garten, Starkstromverlängerung, Starkstromleitung, Spiralkabel, Spiralleitung, Wendelkabel, Wendelleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,84*
€ 85,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,80*
€ 84,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,50*
€ 80,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,77*
€ 77,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,23*
€ 65,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60711
ab € 28,67*
Ähnlich
as - Schwabe
60713
ab € 38,37*
Ähnlich
as - Schwabe
60717
ab € 76,02*
Ähnlich
as - Schwabe
60721
ab € 156,20*
Ähnlich
as - Schwabe
60712
ab € 31,77*
Ähnlich
as - Schwabe
60714
ab € 40,95*
Ähnlich
as - Schwabe
60716
ab € 55,18*
Ähnlich
as - Schwabe
60718
ab € 79,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.