Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe MIXO Typ 2 DAT+ Energiewürfel 4xSchuko 1xCEE 1x Daten 1x Druckluft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-60764
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60764
EAN/GTIN:
     4011160607646
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen

MIXO Energiewürfel mit Druckluft- und Datenanschluss

  • Stromquelle: Die perfekte Stromversorgung von oben: Der Hängewürfel ist mit 4 Schutzkontakt-Dosen (230 V, 16 A), CEE-Buchse (5-polig, 400 V, 16 A), Druckluft-Anschluss & Datenanschluss 2 x RJ45 Cat 6 IP 67 ausgestattet
  • Anschluss: Der Energieversorger eignet sich für Leitungen mit dem Durchmesser 5x1,5 mm² – 5x2,5 mm². Anschlussfertig verdrahtet.
  • Design: Das Gehäuse besteht aus hochbruchfestem Spezialkunststoff & hat einen praktischen Vielzweckhaken. Dank Kette & Karabinerhaken kann der Stromverteiler einfach & schnell aufgehängt werden
  • Anwendungsgebiet: Der MIXO-Stromverteiler entspricht der Schutzart IP44. Perfekt für Baustellen, Gewerbe & Außenbereiche geeignet. Smartes Strom-Management auch für Werkstätten, Hobbyräume & Schulen
  • geprüft nach DIN VDE 0620, IEC 60309
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit hoher Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit; Made in Germany
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP44
Gewicht:
1,4 kg
Anzahl Schuko-Steckdosen:
4 Stück
Anzahl Druckluftanschluss:
1 Stück
Anzahl CEE 16A:
1 Stück
Anzahl Datenanschluss:
1 Stück
Für Leitungsdurchmesser:
5x1,5 mm² bis 5x2,5mm²
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 195,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,98*
€ 266,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,85*
€ 265,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,57*
€ 256,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,59*
€ 249,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,34*
€ 232,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60766
ab € 197,69*
Ähnlich
as - Schwabe
60768
ab € 201,74*
Ähnlich
as - Schwabe
60781
ab € 220,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.