Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as-Schwabe S5+ Vollgummi-Steckdosenleiste 2x Schuko 2x CEE 16A 400V IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-60804
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60804
EAN/GTIN:
     4011160608049
Suchbegriffe:
CEE Stromverteiler
CEE-Stecker
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste

Vollgummi Steckdosenleiste Serie S

  • Mehrfachverteiler aus Vollgummi. Stapelbar und daher äußerst platzsparend zu lagern
  • Eingang: CEE-Stecker 400 V, 16 A, 5-polig. Stecker mit 2m Anschlussleitung typ H07RN-F 5G2,5 schwerer Gummischlauchleitung schwerer Gummischlauchleitung
  • Ausgang: 2 cee-steckdosen. 400 V, 16 A, 5-polig / 2 Schutzkontaktsteckdosen 230 V, 16 A
  • Absicherung: 1 x fi 40 A, 4-polig, 30 mA
  • Schutzklasse IP 44 - geeignet für Gewerbe / Baustelle // Qualität Made in Germany
  • geprüft nach DIN VDE 0620-2-1, IEC 60309, DIN EN 50525-2
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation
Weitere Informationen:
Material:
Gummi
Anzahl Schuko-Steckdosen:
2 Stück
Anzahl CEE 16A:
2 Stück
Schutzart:
IP44
Spannung:
400 V
Stromstärke:
16 A
Länge:
2 m
Leitungstyp:
H07RN-F
Absicherung:
1x FI 40 A, 4-polig, 30 mA, Typ A
Adernanzahl:
5 - adrig
Weitere Suchbegriffe: Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosenleiste mit IP-Schutz, Steckdosenleiste mit Schutz nach IP44, Vollgummi-Steckdosenleiste, Vollgummi-Verteiler, cee-stecker 400v 16a ip44, cee stromverteiler, as schwabe cee stromverteiler, Stromverteiler, Verteiler, Verteilerkasten, Baustellenverteiler, Starkstrom Verteiler, Baustromkasten, Stromkasten, Bauverteiler, Mehrfachverteiler, Verteilersteckdose, Mobiler Verteiler, Stromverteiler Outdoor, Stromverteiler Außen, Stromverteiler Außenbereich, Stromverteiler Baustelle, Stromverteiler Starkstrom, Bauverteiler Steckdosen, Baustromverteiler CEE, Tragbarer Stromverteiler, Baustellensteckdose
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,36*
€ 234,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,32*
€ 231,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,67*
€ 218,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,38*
€ 212,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,39*
€ 190,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60807
ab € 245,68*
Ähnlich
as - Schwabe
60556
ab € 96,77*
Ähnlich
as - Schwabe
60812
ab € 172,29*
Ähnlich
as - Schwabe
60806
ab € 181,47*
Ähnlich
as - Schwabe
60813
ab € 187,07*
Ähnlich
as - Schwabe
60854
ab € 110,05*
Ähnlich
as - Schwabe
60809
ab € 184,39*
Ähnlich
as - Schwabe
60814
ab € 866,60*
Ähnlich
as - Schwabe
60557
ab € 97,71*
Ähnlich
as - Schwabe
60560
ab € 105,68*
Ähnlich
as - Schwabe
60558
ab € 101,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.