Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Vollgummi-Steckdosenleiste mit Stromzähler MID 400V 63A 2m IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-60874
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60874
EAN/GTIN:
     4011160608742
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler

Vollgummi Steckdosenleiste mit Stromzähler 400V, 63A, 3-phasig

  • EEG Umlage: Der Stromzähler / Zwischenzähler ist MID-konform und somit geeignet zur Reduzierung der EEG Umlage
  • für Abrechnungszwecke geeignet
  • 2m H07RN-F 5G16 schwere Gummischlauchleitung mit CEE-Stecker 63A
  • robustes Vollgummigehäuse
  • Schutzart IP44
  • geprüft nach DIN EN 50525-2, IEC 60309, IEC EN 50470-1
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 38 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Spannung:
400 V
Stromstärke:
63 A
Leistung:
43 kw
Schutzart:
IP44
Leitungstyp:
H07RN-F
Querschnitt:
16 mm²
Adernanzahl:
5 - adrig
Kabellänge:
2 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 566,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 647,23*
€ 770,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 640,07*
€ 761,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 614,32*
€ 731,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 597,89*
€ 711,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 566,79*
€ 674,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.