Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as-Schwabe STECKY Duo 8 mobiler CEE Stromverteiler 7xSchuko + 4xCEE 2xUSB IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Zusatzbild
as-Schwabe STECKY Duo 8 mobiler CEE Stromverteiler 7xSchuko + 4xCEE 2xUSB IP44
Artikel-Nr.:
     C1083-60938
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60938
EAN/GTIN:
     4011160609381
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
CEE Stromverteiler
baustellenstromverteiler

STECKY CEE Stromverteiler

  • Anschluss: Die Stromverteiler-Leiste hat eine 2 m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 5G6. Der Vollgummi-Verteiler hat einen 400 V, 32 A, 5-polig Eingang und 6 Schutzkontaktsteckdosen 230 V, 16 A und 2 x CEE-Steckdosen 400V / 16A, 5-polig Ausgänge
  • Gehäuse: Das Gehäuse des Stromverteilers für Notstromaggregate besteht aus extrem robustem Vollgummi und wurde speziell für schweren Baustelleneinsatz konzipiert
  • Sicherheit: Der Baustellenverteiler ist nach BGV A2 berührungssicher. Zusätzliche Sicherheit bieten die Absicherungen: 2 LS-Schalter (C16A, 1-polig), 1 LS-Schalter(C16A, 3-polig), 1x FI-Schutzschalter (40 A, 30mA, 4-polig)
  • Anwendungsgebiet: Der Starkstromverteiler hat die Schutzklasse IP44 und ist ideal für den Einsatz im Außenbereich und auf Baustellen geeignet
  • geprüft nach DIN VDE 0620-2-1, IEC 60309, EN 61439-4, DIN EN 50525-2
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Anzahl Schuko-Steckdosen:
7 Stück
Anzahl CEE 16A:
4 Stück
Schutzart:
IP44
Länge:
3,4 m
Leitungstyp:
H07RN-F
Querschnitt:
2,5 mm²
Adernanzahl:
5 - adrig
Anzahl USB-Ports:
2 Stück
Weitere Suchbegriffe: Stromverteiler, Verteiler, Verteilerkasten, Baustellenverteiler, Starkstrom Verteiler, Baustromkasten, Stromkasten, Bauverteiler, Mehrfachverteiler, Verteilersteckdose, Mobiler Verteiler, Stromverteiler Outdoor, Stromverteiler Außen, Stromverteiler Außenbereich, Stromverteiler Baustelle, Stromverteiler Starkstrom, Bauverteiler Steckdosen, Baustromverteiler CEE, Tragbarer Stromverteiler, Steckdosenleiste, Mehrfachsteckdose, Baustellensteckdose, Stromverteiler mit Tragegriff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 244,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,44*
€ 345,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,62*
€ 342,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,37*
€ 328,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,41*
€ 320,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,86*
€ 291,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60869
ab € 85,06*
Ähnlich
as - Schwabe
60935
ab € 239,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.