Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Hängeverteiler WATZMANN 2x4 Schuko 230V 3m H05VV-F 3G1,5 IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-60971
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60971
EAN/GTIN:
     4011160609718
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Energiewürfel
Hängeverteiler
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler

Hängeverteiler

  • Verteiler: Optimieren Sie Ihre Stromversorgung! Unser hängender Elektroverteiler hat eine 3 m Leitung H05VV-F 3G1,5 und die Schutzklasse IP20.
  • Material: Das Gehäuse ist aus robustem Spezialkunststoff. Durch die verzinkte Stahl-Gliederkette ist der Verteiler gut gesichert. Der anwendungsfreundliche Werkstatt-Artikel hat einen praktischen Handgriff, welcher auch als Werkzeug-Haken genutzt werden kann.
  • Anschluss: Die Verteiler-Verlängerung ist mit einem Schuko-Stecker am Eingang und insgesamt 8 Schuko-Steckdosen (230 V / 16 A) am Ausgang ausgestattet.
  • Anwendungsgebiet: Richten Sie sich Ihren Stromzugang bequem über ihrem Arbeitsplatz ein. Hängen Sie den Energieverteiler einfach auf die gewünschte Arbeitshöhe auf. Perfekt für handwerkliche Tätigkeiten in Innenbereichen, wie Werkstätten und Garagen.
  • geprüft nach DIN VDE 0620-2-1
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit hoher Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit; Made in Germany
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP20
Anzahl Schuko-Steckdosen:
8 Stück
Kabellänge:
3 m
Spannung:
240 V
Stromstärke:
16 A
Leitungstyp:
H05VV-F
Querschnitt:
1,5 mm²
Adernanzahl:
3 - adrig
Weitere Suchbegriffe: steckdosen-kombination abhängbar, steckdosen-kombination, as schwabe steckdosenverteiler, Stromverteiler, Energieeinheit, Druckluftverteiler, Netzwerk, Steckdosenwürfel, Hängekupplung, Baustromverteiler, Energieversorgung, Garage
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60973
ab € 35,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.