Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Verteiler, Verlängerungen und Anschlusskabel
>
Verlängerungskabel
>
Baustellen-Verlängerungskabel
>
Artikel
as - Schwabe CEE Verlängerung Phasenwendestecker 32A 22kw 10m H07RN-F 5G6 IP44
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1083-61038
Hersteller:
as - Schwabe
Herst.-Nr.:
61038
EAN/GTIN:
4011160610387
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE-Phasenwender
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung
CEE Starkstromverlängerungsleitung H07RN-F
Kabel: Für optimale Reichweite sorgt unsere 10 Meter schwere Gummischlauchleitung Typ H07RN-F 5G6. Durch die robusten Materialien ist die Leitung spritzwassergeschützt und für den Außenbereich geeignet. Nutzbar für alle Caravan- und Wohnmobil-Modelle.
Stecker: Der geprüfte 5-polige Starkstrom-Stecker auf Starkstrom-Kupplung ist Ihr optimaler Baustellen- und Gewerbeartikel. Maximale Kompatibilität für alle gängigen CEE-Anschlüsse.
Mit hochwertigem 32 A CEE-Phasenwendestecker auf CEE-Kupplung
Material: Das Gehäuse des Steckers und der Buchse sind aus robustem Material und haben eine hohe Langlebigkeit. Für 400 V und 32 Ampere Steckdosen verwendbar. Ihre funktionale Verlängerung für den Bau.
Sicherheit: Unsere Produkte sind nach aktuellen Sicherheitsstandards geprüft. Zusätzliche Sicherheit erhalten Sie durch die Schutzklappe.
Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation
Weitere Informationen:
Material:
Gummi
Spannung:
400 V
Stromstärke:
32 A
Farbe:
Schwarz
Schutzart:
IP44
Leitungstyp:
H07RN-F
Länge:
10 m
Querschnitt:
6 mm²
Adernanzahl:
5 - adrig
Polzahl:
5-polig
... >
as Schwabe
>
CEE 400 V Sortiment
>
CEE Verlängerungsleitungen
Weitere Suchbegriffe:
Gummikabel
,
Gummiverlängerungskabel
,
Schlauchleitung
,
Steckdosen-Kombination
,
Steckdosenverteiler
,
Stromverlängerungskabel
,
Verlängerungskabel
,
Verlängerungsschnur
,
cee 32a verlängerungskabel 10m
,
cee-verlängerungsleitung 10m
,
cee verlängerungsleitung
,
Kunststoffverlägerung
,
Kunststoff-Verlängerung
,
Verlängerungskabel für Außen
,
Verlängerungskabel Außenbereich
,
Verlängerungskabel Outdoor
,
Stromkabel Außen
,
Stromverlängerung Außen
,
Baustellenleitung
,
Baustellenkabel
,
Panzerleitung
,
Verlängerungsleitung
,
Verlängerungskabel Wasserfest
,
Verlängerungsleitung Wasserfest
,
Verlängerungsleitung Garten
,
Verlängerungskabel Garten
,
Starkstromverlängerung
,
Starkstromleitung
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 87,18*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,74*
€ 124,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,31*
€ 122,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,86*
€ 116,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,41*
€ 113,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,18*
€ 103,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe CEE Starkstromverlängerung 16A 11kw 10m H07RN-F 5G1,5 IP44
as - Schwabe
60366
ab € 27,89*
Ähnlich
as - Schwabe CEE Starkstromverlängerung 16A 11kw 10m H07RN-F 5G2,5 IP44
as - Schwabe
61010
ab € 45,83*
Ähnlich
as - Schwabe CEE Starkstromverlängerung 16A 11kw 25m H07RN-F 5G1,5 IP44
as - Schwabe
60368
ab € 58,08*
Ähnlich
as - Schwabe CEE Starkstromverlängerung 16A 11kw 25m H07RN-F 5G2,5 IP44
as - Schwabe
61015
ab € 80,73*
Ähnlich
as - Schwabe CEE Starkstromverlängerung 16A 11kw 50m H07RN-F 5G1,5 IP44
as - Schwabe
60512
ab € 116,19*
Ähnlich
as - Schwabe CEE Starkstromverlängerung 16A 11kw 50m H07RN-F 5G2,5 IP44
as - Schwabe
61017
ab € 172,01*
Ähnlich
as - Schwabe CEE Starkstromverlängerung 16A 11kw 5m H07RN-F 5G1,5 IP44
as - Schwabe
61205
ab € 21,21*
Ähnlich
as - Schwabe CEE Starkstromverlängerung 16A 11kw 5m H07RN-F 5G2,5 IP44
as - Schwabe
61360
ab € 26,58*
Ähnlich
as - Schwabe CEE Starkstromverlängerung 32A 22kw 1,6m H07RN-F 5G4 IP44
as - Schwabe
61097
ab € 25,95*
Ähnlich
as - Schwabe CEE Starkstromverlängerung 32A 22kw 10m H07RN-F 5G4 IP44
as - Schwabe
61027
ab € 64,57*
Ähnlich
as - Schwabe CEE Starkstromverlängerung 32A 22kw 10m H07RN-F 5G6 IP44
as - Schwabe
61031
ab € 82,13*
Ähnlich
as - Schwabe CEE Starkstromverlängerung 32A 22kw 25m H07RN-F 5G4 IP44
as - Schwabe
61025
ab € 126,57*
Ähnlich
as - Schwabe CEE Starkstromverlängerung 32A 22kw 25m H07RN-F 5G6 IP44
as - Schwabe
61028
ab € 175,13*
Ähnlich
as - Schwabe CEE Starkstromverlängerung 32A 22kw 50m H07RN-F 5G4 IP44
as - Schwabe
61026
ab € 238,62*
Ähnlich
as - Schwabe CEE Starkstromverlängerung 32A 22kw 50m H07RN-F 5G6 IP44
as - Schwabe
61034
ab € 342,95*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen