Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe CEE Verlängerung Stecker Winkelkupplung 16A 1,5m H07RN-F 3G2,5 IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-61403
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     61403
EAN/GTIN:
     4011160614033
Suchbegriffe:
CEE Adapter
CEE Adapterleitung
CEE-Stecker
CEE-Verlängerungsleitung

CEE Verlängerungsleitung mit <> Spannungsanzeige

  • Camping Zubehör: Die CEE-Leitung mit CEE-Stecker verfügt über 1x CEE Winkelkupplung 3-polig & 1x Schutzkontakt-Steckdose. Die 1,5 m Gummischlauchleitung Typ H07RN-F 3G2,5 ist spritzwassergeschützt & für den Außenbereich geeignet.
  • Stecker: Der 3-polige Camping Stecker auf Camping Kupplung ist Ihr optimaler Campingartikel. Maximale Kompatibilität für alle gängigen CEE-Anschlüsse, auch für Eurostecker-Adapter & Schutzkontakt-Kupplungen. Für alle Caravan- & Wohnmobil-Modelle.
  • Stecker mit Spannungsanzeige "powerlight”: Die LED leuchtet rot, wenn der Stecker oder die Kupplung an den Strom angeschlossen ist und Spannung anliegt.
  • Verschluss: Praktisches Klettband zum einfachen Verstauen der Leitung im Wohnmobil oder Wohnwagen. Kein Kabelchaos mehr. Mit integrierter Aufhängung.
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation. Made in Germany
  • Sicherheit: Unsere Produkte sind nach aktuellen Sicherheitsstandards geprüft & IP44 zertifiziert. Zusätzliche Sicherheit erhalten Sie durch die Schutzklappe.
  • geprüft nach DIN VDE 0620-2-1, IEC 60309, DIN EN 50525-2
Weitere Informationen:
Material:
Gummi
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Länge:
1,5 m
Leitungstyp:
H07RN-F
Adernanzahl:
3 - adrig
Kabelquerschnitt:
2,5 mm²
Anschluss:
CEE-Stecker
Weitere Suchbegriffe: CEE-Winkelkupplung, Gummi-Verlängerungsleitung, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, stromverlängerungskabel 16 a rot, cee-winkelkupplung, cee adapter ip44, Wohnwagen Stromversorgung, Camping Stromversorgung, Caravan Adapater, Zubehör Wohnwagen, Zubehör Camping, Verlängerungsleitung, Stromanschluss Camping, Camping Verlängerung, Kunststoffverlägerung, Kunststoff-Verlängerung, Verlängerungskabel für Außen, Verlängerungskabel Außenbereich, Verlängerungskabel Outdoor, Stromkabel Außen, Stromverlängerung Außen, Baustellenleitung, Baustellenkabel, Panzerleitung, Verlängerungskabel Wasserfest, Verlängerungsleitung Wasserfest, Verlängerungsleitung Garten, Verlängerungskabel Garten, Starkstromverlängerung, Starkstromleitung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.