Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe CEE Verlängerung Spannungsanzeige 230V 16A 25m H07RN-F 3G2,5 IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-61409
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     61409
EAN/GTIN:
     4011160614095
Suchbegriffe:
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel

CEE Verlängerungsleitung mit <> Spannungsanzeige

  • Kabel: Für optimale Reichweite sorgt unsere 25 m Gummischlauchleitung Typ H07RN F 3G2,5. Durch die robusten Materialien ist die Leitung spritzwassergeschützt und für den Außenbereich geeignet. Nutzbar für alle Caravan- und Wohnmobil-Modelle.
  • Stecker und Kupplung mit Spannungsanzeige "powerlight”: Die LED leuchtet rot, wenn der Stecker oder die Kupplung an den Strom angeschlossen ist und Spannung anliegt
  • Material: Das Gehäuse des-Steckers und der Kupplung sind aus robustem Material gefertigt und daher langlebig. Für handelsübliche 16 Ampere Steckdosen (max. 3500 Watt) verwendbar. Ihre funktionale Verlängerung für außen.
  • Verschluss: Praktisches Klettband zum einfachen Verstauen der Leitung im Wohnmobil oder Wohnwagen. Kein Kabelchaos mehr. Mit integrierter Aufhängung.
  • geprüft nach IEC 60309, DIN EN 50525-2
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation. Made in Germany
  • Einsatzbereich: Nutzbar für alle Caravan- und Wohnmobil-Modelle. Der ideale Begleiter auf dem Camping-Platz
Weitere Informationen:
Länge:
25 m
Material:
Gummi
Anschluss:
CEE-Stecker
Stromstärke:
16 A
Leitungstyp:
H07RN-F
Adernanzahl:
3 - adrig
Kabelquerschnitt:
2,5 mm²
Schutzart:
IP44
Kabelfarbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Verlängerungsschnur, verlängerungskabel cee 16a schwarz 25m, cee-verlängerungsleitung 25m, cee verlängerungsleitung, CEE Adapter, Wohnwagen Stromversorgung, Camping Stromversorgung, Caravan Adapater, Zubehör Wohnwagen, Zubehör Camping, Verlängerungsleitung, Stromanschluss Camping, Camping Verlängerung, Kunststoffverlägerung, Kunststoff-Verlängerung, Verlängerungskabel für Außen, Verlängerungskabel Außenbereich, Verlängerungskabel Outdoor, Stromkabel Außen, Stromverlängerung Außen, Baustellenleitung, Baustellenkabel, Panzerleitung, Verlängerungskabel Wasserfest, Verlängerungsleitung Wasserfest, Verlängerungsleitung Garten, Verlängerungskabel Garten, Starkstromverlängerung, Starkstromleitung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,34*
€ 105,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,94*
€ 103,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,06*
€ 98,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,53*
€ 94,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,72*
€ 81,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
62430
ab € 20,73*
Ähnlich
as - Schwabe
61402
ab € 19,76*
Ähnlich
as - Schwabe
62432
ab € 44,61*
Ähnlich
as - Schwabe
61407
ab € 40,75*
Ähnlich
as - Schwabe
62433
ab € 81,53*
Ähnlich
as - Schwabe
62431
ab € 31,16*
Ähnlich
as - Schwabe
61401
ab € 29,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.