Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe MENNEKES CEE Stecker 400V 125A 5-polig 6h rot Schraubanschluss IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-61424
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     61424
EAN/GTIN:
     4011160614248
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker

CEE Stecker 400V

  • Hochwertiger CEE Starkstrom-Stecker der neuesten Generation 400 V / 125 A, 5-polig, 6h
  • Robustes Gehäuse aus Polyamid, schlagfest, spritzwassergeschützt
  • Mit Schraubanschlüssen
  • Schutzklasse IP 44 - geeignet für die Verwendung in Gewerbe / Baustelle
  • geprüft nach EN 60309 und VDE 0623
  • as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Stromstärke:
125 A
Spannung:
400 V
Schutzart:
IP67
Polzahl:
5-polig
Frequenz Max.:
60 Hz
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Material:
Kunststoff
Farbe:
Rot/Grau
Weitere Suchbegriffe: Starkstromstecker, Drehstrom, Drehstromstecker, Kraftstrom, Kraftstromstecker, Kraftsteckdose, CEE-Steckvorrichtung, CEE-Steckverbinder
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 227,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,32*
€ 327,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,27*
€ 322,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,35*
€ 312,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,74*
€ 299,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,72*
€ 270,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
61429
ab € 291,17*
Ähnlich
as - Schwabe
61428
ab € 50,36*
Ähnlich
as - Schwabe
61423
ab € 43,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.