Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe CEE Verlängerung 230V 16A 1,5m H07RN-F 3G2,5 IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-61489
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     61489
EAN/GTIN:
     4011160614897
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE Adapterleitung
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung

CEE Verlängerungsleitung H07RN-F

  • Camping Zubehör: Die CEE-Leitung mit CEE-Stecker verfügt über 1x CEE Stecker 3-polig & 1x CEE-Kupplung 3-polig. Die 1,5 m Gummischlauchleitung Typ H07RN-F 3G2,5 ist spritzwassergeschützt & für den Außenbereich geeignet.
  • Stecker: Der 3-polige Camping Stecker auf Camping Kupplung ist Ihr optimaler Campingartikel. Maximale Kompatibilität für alle gängigen CEE-Anschlüsse, auch für Eurostecker-Adapter & Schutzkontakt-Kupplungen. Für alle Caravan- & Wohnmobil-Modelle.
  • Material: Das Gehäuse besteht aus robusten Materialien & ist entsprechend langlebig. Für handelsübliche 16 Ampere Steckdosen (max. 3500 Watt) verwendbar. Ihre CEE-Verlängerung für außen.
  • Sicherheit: Unsere Produkte sind nach aktuellen Sicherheitsstandards geprüft & durch die Schutzart IP44 Outdoor-geeignet. Zusätzliche Sicherheit bietet die Schutzklappe.
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Suchbegriffe: Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, verlängerungskabel 1,5m 16a, cee verlängerungsleitung, cee-verlängerungsleitung 1,5m, CEE Adapter, Wohnwagen Stromversorgung, Camping Stromversorgung, Caravan Adapater, Zubehör Wohnwagen, Zubehör Camping, Verlängerungsleitung, Stromanschluss Camping, Camping Verlängerung, Kunststoffverlägerung, Kunststoff-Verlängerung, Verlängerungskabel für Außen, Verlängerungskabel Außenbereich, Verlängerungskabel Outdoor, Stromkabel Außen, Stromverlängerung Außen, Baustellenleitung, Baustellenkabel, Panzerleitung, Verlängerungskabel Wasserfest, Verlängerungsleitung Wasserfest, Verlängerungsleitung Garten, Verlängerungskabel Garten, Starkstromverlängerung, Starkstromleitung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.