Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Betteri BC01 Buchse 3-polig 230V für Leitungen Ø10-14mm IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-62087
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     62087
EAN/GTIN:
     4011160620874
Suchbegriffe:
Wechselrichter Anschlusskabel
Anschlusskabel Balkonkraftwerk
Betteri Buchse zu Schuko
Netzstecker

Betteri BC01 Buchse

  • für einphasige Micro-Inverter mit Betteri BC01 Anschluss
  • für Leitungen Ø10-14mm (bis 4mm²)
  • 3-polig (L,N+PE), 230V/max. 25A
  • -40°C?+85°C
  • Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 38 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Polzahl:
3-polig
Farbe:
Schwarz
Schutzart:
IP68
Spannung:
230 V
Stromstärke:
25 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
62088
ab € 2,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.