Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Hutschienen Stromzähler Reiheneinbaugerät MID 230V SDM120A 50Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-62511
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     62511
EAN/GTIN:
     4011160625114
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler

230 V Stromzähler / Reiheneinbaugerät

  • 1phasig, SDM120A, 230V, 50Hz,0.25-5(45)A, S0: 1000imp/kWh
  • Rollenzählwerk, nicht rückstellbar, 5+1 stellig analog, max. 99999,9 kWh
  • MID konform, Genauigkeitsklasse1/B
  • H/B/T: 119/17,5/62mm, Farbe: weiß
  • geprüft nach DIN EN 50525-2, IEC 60309, IEC EN 50470-1
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 38 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Genauigkeit:
Klasse - B
Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, wechselstromzähler as schwabe, drehstromzähler, drehstromzähler 1phasig, Tragschienenzähler, Hutschienenzähler
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,40*
€ 68,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,55*
€ 67,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,70*
€ 60,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
62512
ab € 129,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.