Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe CEE Verlängerungskabel 230V 32A 7,2kw 3-polig 10m H07RN-F 3G6 IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-63281
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     63281
EAN/GTIN:
     4011160632815
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel

CEE 230 V / 32 A Verlängerungsleitung

  • Verlängerungskabel: Das 10 Meter lange Verlängerungskabel mit 230 V und 32 A, ist flexibel und leicht aufrollbar. Die CEE-Verlängerung H07RN-F 3G6 ist kompatibel für 3-polige Stecker und Steckdosen.
  • Material: Das Stromkabel besteht aus robustem Kabelmaterial, ideal für den Einsatz im Freien und in landwirtschaftlichen Betrieben ausgelegt. Hohe Robustheit und feste Verarbeitung. Kompatibel mit allen 3-poligen CEE-Verbindungen.
  • Sicherheit: Die Leitung ist durch die hochwertige Fertigung der Stecker, Kupplung und Schutzkappe besonders sicher und widerstandsfähig gegen Staub und Feuchtigkeit.
  • Verwendung: Das Verlängerungskabel mit Schutzklasse IP44 ist für den Einsatz im Outdoor-Bereich und der Baustelle geeignet
  • geprüft nach DIN VDE 0620-2-1, IEC 60309, DIN EN 50525-2
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Anschluss:
CEE-Stecker
Kabellänge:
10 m
Stromstärke:
32 A
Farbe:
blau/schwarz
Leitungstyp:
H07RN-F
Kabelquerschnitt:
6 mm²
Adernanzahl:
3 - adrig
Schutzart:
IP44
Spannung:
230 V
Material:
Gummi
Weitere Suchbegriffe: Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, verlängerungskabel cee 32a 10m, cee-verlängerungsleitung 10m, cee verlängerungsleitung, Kunststoffverlägerung, Kunststoff-Verlängerung, Verlängerungskabel für Außen, Verlängerungskabel Außenbereich, Verlängerungskabel Outdoor, Verlängerung mit Schuko Stecker, Verlängerung Schukostecker, Stromkabel Außen, Stromverlängerung Außen, Baustellenleitung, Baustellenkabel, Panzerleitung, Verlängerungsleitung, Verlängerungskabel Wasserfest, Verlängerungsleitung Wasserfest, Verlängerungsleitung Garten, Verlängerungskabel Garten, Starkstromverlängerung, Starkstromleitung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,13*
€ 159,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,51*
€ 157,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,79*
€ 148,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,00*
€ 143,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,87*
€ 127,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
63282
ab € 237,26*
Ähnlich
as - Schwabe
63280
ab € 62,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.