Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Elektroauto Ladekabel Mode 3 Typ 2 400V 32A 3-phasig 22kW 10m IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-65107
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     65107
EAN/GTIN:
     4011160651076
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos

Ladekabel für Elektroautos Mode 3

  • Das as - Schwabe Typ 2 Ladekabel bietet bis zu 22 kW Ladeleistung für alle Elektrofahrzeuge und Hybridfahrzeuge, die IEC 62196-2 Standards erfüllen.
  • Zuverlässig: Der Typ 2 Stecker ermöglicht sehr schnelle Ladezeiten und höchste Sicherheitsstandards. Perfekt für europaweites Laden.
  • Schutzklasse IP44 des Typ 2 EV Ladekabels schützt vor Fremdkörpern und Spritzwasser, geeignet für Außenbereich. Die hochwertige blaue Fahrzeugleitung mit äußerst witterungsbeständigem und langlebigem Außenmantel ist optimal geeignet für den regelmäßigen Einsatz
  • Das 10 m lange Ladekabel erfüllt optimal Ihre Anforderungen an das Aufladen in Einfahrten oder Garagen. Es erleichtert das Aufrollen und passt perfekt in die mitgelieferte Transporttasche.
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Typ Infrastrukturseite:
Typ 2
Typ Fahrzeugseite:
Typ 2
Stromart:
AC
Kabeltyp:
3-phasig
Kabellänge:
10 m
Spannung:
400 V
Stromstärke:
32 A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 231,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,45*
€ 339,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,02*
€ 335,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,06*
€ 320,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,73*
€ 310,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,69*
€ 275,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
65104
ab € 153,58*
Ähnlich
as - Schwabe
65100
ab € 118,17*
Ähnlich
as - Schwabe
65105
ab € 174,65*
Ähnlich
as - Schwabe
65101
ab € 136,95*
Ähnlich
as - Schwabe
65106
ab € 168,93*
Ähnlich
as - Schwabe
65102
ab € 132,05*
Ähnlich
as - Schwabe
65103
ab € 157,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.