Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Elektroauto Spiralladekabel Mode 3 Typ 2 230V 32A 22kW 1-5m IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-65123
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     65123
EAN/GTIN:
     4011160651236
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos

Spiralladekabel für Elektroautos Mode 3

  • Das as - Schwabe Typ 2 Ladekabel bietet bis zu 22 kW Ladeleistung für alle Elektrofahrzeuge und Hybridfahrzeuge, die IEC 62196-2 Standards erfüllen.
  • Zuverlässig: Der Typ 2 Stecker ermöglicht sehr schnelle Ladezeiten und höchste Sicherheitsstandards. Perfekt für europaweites Laden.
  • Schutzklasse IP44 des Typ 2 EV Ladekabels schützt vor Fremdkörpern und Spritzwasser, geeignet für Außenbereich. Die hochwertige blaue Fahrzeugleitung mit äußerst witterungsbeständigem und langlebigem Außenmantel ist optimal geeignet für den regelmäßigen Einsatz
  • Das 1-5 Meter lange Ladekabel lässt sich im Neuzustand und/oder bei niedrigen Temperaturen nur auf ca. 60% der angegebenen Gesamtlänge ausziehen! Es passt perfekt in die mitgelieferte Transporttasche.
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Typ Infrastrukturseite:
Typ 2
Typ Fahrzeugseite:
Typ 2
Stromart:
AC
Kabeltyp:
3-phasig
Kabellänge:
5 m
Spannung:
400 V
Stromstärke:
32 A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 180,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,88*
€ 262,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,80*
€ 262,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,29*
€ 249,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,02*
€ 239,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,46*
€ 214,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
65122
ab € 155,09*
Ähnlich
as - Schwabe
65120
ab € 136,99*
Ähnlich
as - Schwabe
65121
ab € 158,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.