Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Elektroauto Ladekabel Mode 3 Typ 2 auf Typ 1 230V 32A 7,2kW 5m IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-65130
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     65130
EAN/GTIN:
     4011160651304
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos

Adapter Ladekabel für Elektroauto Mode 3 für Fahrzeuge mit Typ 1 Stecker

  • Das as - Schwabe Typ 2 auf Typ 1 Ladekabel bietet bis zu 7,2 kW Ladeleistung für alle Elektrofahrzeuge und Hybridfahrzeuge, die IEC 62196-2 Standards erfüllen.
  • Zuverlässig: Der Typ 2 Stecker ermöglicht sehr schnelle Ladezeiten und höchste Sicherheitsstandards. Perfekt für europaweites Laden.
  • Schutzklasse IP44 des EV Ladekabels schützt vor Fremdkörpern und Spritzwasser, geeignet für Außenbereich. Die hochwertige blaue Fahrzeugleitung mit äußerst witterungsbeständigem und langlebigem Außenmantel ist optimal geeignet für den regelmäßigen Einsatz
  • Das 5 Meter lange Ladekabel erfüllt optimal Ihre Anforderungen an das Aufladen in Einfahrten oder Garagen. Es erleichtert das Aufrollen und passt perfekt in die mitgelieferte Transporttasche.
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Typ Infrastrukturseite:
Typ 2
Typ Fahrzeugseite:
Typ 1
Stromart:
AC
Kabeltyp:
1-phasig
Kabellänge:
5 m
Spannung:
230 V
Stromstärke:
32 A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,91*
€ 208,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,99*
€ 204,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,51*
€ 198,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,32*
€ 190,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,40*
€ 165,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
65131
ab € 82,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.