Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe CEE Verlängerung Spiralleitung 400V 16A 11kw 5m H07BQ-F 5G2,5 IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-70419
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     70419
EAN/GTIN:
     4011160704192
Suchbegriffe:
Baustellen-Spiralkabel
Schutzkontakt-Spiralleitung
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung

Starkstrom-Baustellen-Spiralleitung H07BQ-F

  • Auf bis zu 5 Meter ausziehbare Baustellenleitung H07BQ-F 5G2,5 in orangener Sicherheitsfarbe
  • Mit hochwertigem CEE-Stecker und CEE-Kupplung 16 A neuester Generation
  • Für die Verwendung im Außenbereich, Gewerbe, Baustelle, Landwirtschaft
  • Leitung für extremste mechanische Beanspruchung geeignet / ölbeständig und hoch abriebfest
  • 400V / 16 A - Ideal für Gewerbe, Baustelle, Hebebühnen, Gerüste und Industrie
  • geprüft nach IEC 60309, DIN EN 50525-2
  • as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Material:
Polyurethan
Spannung:
400 V
Stromstärke:
16 A
Farbe:
Orange
Schutzart:
IP44
Leitungstyp:
H07BQ-F
Länge:
5 m
Querschnitt:
2,5 mm²
Adernanzahl:
5 - adrig
Polzahl:
5-polig
Weitere Suchbegriffe: H07BQ-F, Panzer-Starkstromverlängerung, Panzer-Verlängerungsleitung, Panzerleitung, Spiralkabel, Spiralleitung, Starkstrom-Verlängerungskabel, Starkstromverlängerung, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, verlängerungskabel cee 16a 5m, baustellen spiralkabel, as schwabe baustellen-spiralkabel, Kunststoffverlägerung, Kunststoff-Verlängerung, Verlängerungskabel für Außen, Verlängerungskabel Außenbereich, Verlängerungskabel Outdoor, Verlängerung mit Schuko Stecker, Verlängerung Schukostecker, Stromkabel Außen, Stromverlängerung Außen, Baustellenleitung, Baustellenkabel, Verlängerungsleitung, Verlängerungskabel Wasserfest, Verlängerungsleitung Wasserfest, Verlängerungsleitung Garten, Verlängerungskabel Garten, Starkstromleitung, Wendelkabel, Wendelleitung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,13*
€ 112,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,44*
€ 110,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,68*
€ 103,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,73*
€ 100,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,63*
€ 90,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
70416
ab € 54,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.