Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Anschlussleitung Spiralkabel 230V 16A weiß 2,5m H05VV-F 3G1,5 IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-70423
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     70423
EAN/GTIN:
     4011160704239
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Baustellen-Spiralkabel
Schutzkontakt-Spiralleitung
Spiralkabel

Anschlussleitung mit Spiralkabel

  • Verlängerungskabel: Keine zu kurzen Kabel mehr! Die 2m lange Spiralverlängerung ist bis auf 4m dehnbar. Die leichte Leitung H05VV-F 3G1,5 verlängert sicher und simpel jedes Euro-Kabel.
  • Anwendungsgebiet: Die 230 V / 16 Ampere Steckerleitung hat die Schutzklasse IP20 und eignet sich ideal für den Innenbereich. Perfekt für Büro und Haushalt.
  • Verwendung: Um eine Leitung schnell zu verlängern, den Gerätestecker in die Kabelbuchse einstecken und den Kabelstecker an eine Steckdose anschließen. Die Verlängerungsleitung weist einen erhöhten Widerstand beim Auseinanderziehen auf.
  • Sicherheit: Durch den Schutz-Kontaktstecker und die Schutzkontakt-Kupplung ist das Stromkabel sehr sicher. Die Indoor-Verlängerung wurde nach DIN VDE 0620-1 und DIN VDE 0281-5 geprüft.
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Material:
Gummi
Spannung:
230 V
Farbe:
Weiß
Schutzart:
IP20
Leitungstyp:
H05VV-F
Länge:
2,5 m
Kabelquerschnitt:
1,5 mm²
Adernanzahl:
3 - adrig
Weitere Suchbegriffe: Spiralleitung, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, as schwabe anschlußleitung 3g1.5, anschlussleitung, anschlussleitung 3x1,5, Zuleitung, Netz-Anschlussleitung, Maschinenkabel, Maschinenanschlusskabel, Anschlusskabel, Gummi-Anschlussleitung, Stromkabel, Schukostecker, Schutzkontaktstecker, Wendelkabel, Wendelleitung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
70424
ab € 11,42*
Ähnlich
as - Schwabe
70428
ab € 11,84*
Ähnlich
as - Schwabe
70427
ab € 11,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.