Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Anschlussleitung Spiralkabel 230V 16A orange 5m H07BQ-F 3G1,5 IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-70430
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     70430
EAN/GTIN:
     4011160704307
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Baustellen-Spiralkabel
Schutzkontakt-Spiralleitung
H07BQ-F

Anschlussleitung mit Spiralkabel

  • Anschlussleitung mit dehnbarem Spiralkabel: Keine zu kurzen Kabel mehr! Die 1 Meter lange Polyurethanleitung - Verlängerung ist bis auf ca. 5 Meter dehnbar.
  • Anwendungsgebiet: Die 230 V / 16 Ampere Steckerleitung entspricht der Schutzklasse IP44 eignet sich dadurch ideal für den Außenbereich. Perfekt für die Baustelle oder den Garten.
  • Verwendung: Sehr einfache Anbringung durch Aderendhülsen. Verwenden Sie unser Verlängerungskabel auch in landwirtschaftlichen Betrieben. Ihr Ersatzteil für jede handelsübliche Bohrmaschine
  • Sicherheit: Durch den Schutzkontakt-Stecker ist das Stromkabel sehr sicher. Die Outdoor-Verlängerung wurde nach DIN VDE 0620-2-1 und DIN EN 50525-2 geprüft.
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
  • Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation
Weitere Informationen:
Material:
Polyurethan
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Farbe:
Orange
Schutzart:
IP44
Leitungstyp:
H07BQ-F
Länge:
5 m
Kabelquerschnitt:
1,5 mm²
Adernanzahl:
3 - adrig
Weitere Suchbegriffe: Panzer-Starkstromverlängerung, Panzer-Verlängerungsleitung, Panzerleitung, Spiralkabel, Spiralleitung, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, anschlussleitung 3x1,5 5m, anschlussleitung, anschlussleitung 3x1,5, Zuleitung, Netz-Anschlussleitung, Maschinenkabel, Maschinenanschlusskabel, Anschlusskabel, Gummi-Anschlussleitung, Stromkabel, Schukostecker, Schutzkontaktstecker, Wendelkabel, Wendelleitung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.