Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Bohrmaschinen-Anschlussleitung 230V 16A 3m H05RN-F 2x1,0 IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-70532
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     70532
EAN/GTIN:
     4011160705328
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
anschlussleitung 2x1,5mm² 3,0m

Bohrmaschinen-Anschlussleitung

  • Leitung: Das 3m lange Kabel H05RN-F hat die Maße 2 x 1mm². Ein Ende mit Konturenstecker, das andere Ende 50mm abgemantelt mit Aderendhülsen. Verlässliches Zubehör für jede Baustelle
  • Anwendungsgebiet: Die 3 Meter lange Verbindung mit 230 V16 A bietet sich ideal für den Einsatz in Verbindung mit Baustellen-Geräten und Bohrmaschinen an. Hochwertige Multikunktionale Adapterleitung
  • Sicherheit: Die Anschlussleitung wurde nach aktuellen Standards geprüft und mit Schutzklasse IP44 zertifiziert. Leichte Gummischlauchleitung für die nötige Isolierung. Nachhaltige Anschlussleitungen durch qualitativ hochwertige Materialien
  • Baustelle: Sehr einfache Verwendung durch Aderendhülsen. Verwenden Sie unser Verbindungskabel auch in landwirtschaftlichen Betrieben. Ihr perfektes Ersatzteil für jede handelsübliche Bohrmaschine
  • geprüft nach DIN VDE 0620-2-1, IEC 60309, DIN EN 50525-2
  • Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation
Weitere Informationen:
Material:
Gummi
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Farbe:
Schwarz
Schutzart:
IP44
Leitungstyp:
H05RN-F
Länge:
3 m
Kabelquerschnitt:
1 mm²
Adernanzahl:
2 - adrig
Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung, anschlussleitung 2x1, Bohrmaschinenleitung, Zuleitung, Netz-Anschlussleitung, Maschinenkabel, Maschinenanschlusskabel, Anschlusskabel, Gummi-Anschlussleitung, Stromkabel, Stromleitung, Konturenstecker
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
70530
ab € 5,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.