Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Euro-Anschlussleitung Schalter 230V 2,5A 3m H03VVH2-F 2x0,75 IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-70631
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     70631
EAN/GTIN:
     4011160706318
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Euro Anschlussleitung
Euro-Zuleitung
Netzkabel Eurostecker CEE 7/16 Stec...

Euro-Anschlussleitung mit Zwischenschalter

  • Leitung: Die Euro-Anschlussleitung H03VVH2-F 2x0,75 mit Zwischenschalter (1-polig) verfügt über einen praktischen Euroflachstecker (230V, 2,5A).
  • Offenes Ende: Das andere Ende ist ca. 30 mm abgemantelt mit Aderendhülsen. Perfekt für den Anschluss an alltäglichen Haushaltsgeräten.
  • Leitungslänge: Zwischen dem Stecker und dem Schalter liegen ca. 2,3m, wohingegen zwischen dem Schalter und den Aderendhülsen eine Länge von ca. 0,7m vorhanden ist.
  • Sicherheit: Die Anschlussleitung wurde nach DIN VDE 0620-2-1 und DIN EN 50525-2 geprüft und ist mit der Schutzklasse IP20 super für den Gebrauch im Innenbereich geeignet.
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Material:
Gummi
Spannung:
230 V
Farbe:
Weiß
Schutzart:
IP20
Leitungstyp:
H03VVH2-F
Länge:
3 m
Kabelquerschnitt:
0,75 mm²
Adernanzahl:
2 - adrig
Weitere Suchbegriffe: 3 meter anschlussleitung, anschlussleitung, as schwabe anschlußleitung, Zuleitung, Netz-Anschlussleitung, Maschinenkabel, Maschinenanschlusskabel, Anschlusskabel, Gummi-Anschlussleitung, Stromkabel, Eurostecker, Euroanschlussleitung, Stromleitung, Zwischenschalter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.