Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Euro-Anschlussleitung 230V 2,5A schwarz 1,5m H03VVH2-F 2x0,75 IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     615-C341821
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     70642
EAN/GTIN:
     4011160706424
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Euro Anschlussleitung
Euro-Zuleitung
Netzkabel Eurostecker CEE 7/16 Stec...

Euro-Anschlussleitung

  • Euro Anschlussleitung mit Euroflachstecker
  • 1,5 m Kunststoffmantelleitung Typ H03VVH2-F 2x0,75
  • Ein Ende mit Euroflachstecker, ein Ende ca. 30 mm abgemantelt mit Aderendhülsen.
  • 230 V / 2,5 A , Farbe: Schwarz
  • Schutzklasse IP 20 - Geeignet für die Verwendung im Innenbereich
  • geprüft nach DIN VDE 0620-2-1, DIN EN 50525-2
  • Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 38 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Material:
Gummi
Spannung:
230 V
Farbe:
Schwarz
Schutzart:
IP20
Leitungstyp:
H03VVH2-F
Länge:
1,5 m
Kabelquerschnitt:
0,75 mm²
Adernanzahl:
2 - adrig
Weitere Suchbegriffe: 2x1 anschlussleitung as schwabe, anschlussleitung, anschlussleitung 2x1, Zuleitung, Netz-Anschlussleitung, Maschinenkabel, Maschinenanschlusskabel, Anschlusskabel, Gummi-Anschlussleitung, Stromkabel, Eurostecker, Euroanschlussleitung, Stromleitung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,92*
€ 3,23*
4 Tage
1000
1
pro Stück
€ 6,70*
ab € 2,09*
€ 3,25*
7 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 19,95*
ab € 2,25*
€ 3,83*
4 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 21,90*
ab € 2,28*
€ 4,29*
1 Tag
9
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,83*
€ 4,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
70652
ab € 2,12*
Ähnlich
as - Schwabe
70641
ab € 1,61*
Ähnlich
as - Schwabe
70651
ab € 2,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.