Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Heißgeräte-Zuleitung 155°C Typ C15A schwarz 2m H05RN-F 3G1,0 IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-70874
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     70874
EAN/GTIN:
     4011160708749
Suchbegriffe:
Anschlussleitung Bügeleisen
Heißgeräte-Zuleitung
anschlussleitung bügeleisen

Heißgeräte-Zuleitung 155°C Typ C15A

  • Heißgerätezuleitung mit 2 m Leitung H05RN-F 3G1,0
  • Ein Ende mit Schutzkontakt-Zentralstecker, ein Ende mit Heißgerätedose Typ C15 A
  • Farbe: Schwarz
  • 230 V / 10 A
  • Schutzklasse IP 20 - Geeignet für die Verwendung im Innenbereich
  • geprüft nach DIN EN 50525-2, EN 60320
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation
Weitere Informationen:
Material:
Gummi
Spannung:
230 V
Farbe:
Schwarz
Schutzart:
IP20
Leitungstyp:
H05RN-F
Länge:
2 m
Kabelquerschnitt:
1 mm²
Adernanzahl:
3 - adrig
Weitere Suchbegriffe: Warmgerät, Warmgerätekabel, Warmgerätezuleitung, Warmgeräteverlängerung, Heizgerätezuleitung, Heizgerätekabel, Warmgerätestecker, Anschlussleitung, Anschlusskabel, Warmgerätesteckdose, Heißgerätesteckdose, Heißgerätestecker, Heißgeräteverlängerung, Heißgerätekabel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 3,65* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.