Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Kleingeräte-Zuleitung Typ C7 Winkelstecker 1,5m schwarz 2x0,75 IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-70881
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     70881
EAN/GTIN:
     4011160708817
Suchbegriffe:
Kleingeräte-Zuleitung
kleingeräte zuleitung

Kleingeräte-Zuleitung Typ C7

  • Leitung: Die 1,5 m lange Verbindungsleitung H03VVH2-F 2x0,75 verfügt über einen Euro-Winkel-Stecker mit 230V/2,5A und einer Kleingeräte-Winkelsteckdose Typ C7 DIN60320
  • Flexibler Stromanschluss: Die 1,5 m lange Verbindung mit 230V/2,5A bietet sich ideal für den Einsatz im Innenbereich.
  • Nachhaltige Adapterleitung durch qualitativ hochwertige Materialien.
  • Sicherheit: Die Stromleitung wurde nach aktuellen Standards geprüft und mit Schutzklasse IP20.
  • geprüft nach DIN EN 50525-2, EN 60320
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation
Weitere Informationen:
Material:
Gummi
Spannung:
230 V
Farbe:
Schwarz
Schutzart:
IP20
Leitungstyp:
H03VVH2-F
Länge:
1,5 m
Kabelquerschnitt:
0,75 mm²
Adernanzahl:
2 - adrig
Weitere Suchbegriffe: Kaltgerätekabel, Kaltgerätestecker, Kleingeräteleitung, Netzkabel, Anschlussleitung, Netz-Anschlussleitung, Zuleitung, Anschlusskabel, Winkelsteckdose, Euro-Winkel-Stecker
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1,5 Meter (ab € 3,01334* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
70880
ab € 4,51*
Ähnlich
as - Schwabe
70883
ab € 6,95*
Ähnlich
as - Schwabe
70882
ab € 6,89*
Ähnlich
as - Schwabe
70885
ab € 10,47*
Ähnlich
as - Schwabe
70884
ab € 10,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.