Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Brandschutz
>
Gefahrenmelder
>
Kohlenmonoxidmelder
>
Artikel
as - Schwabe CO-Melder H-AL 14000 85dB inklusive 2 AA Batterien IP20
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1083-90408
Hersteller:
as - Schwabe
Herst.-Nr.:
90408
EAN/GTIN:
4011160904080
Suchbegriffe:
Funkrauchmelder
CO-Melder
Kohlenmonoxidmelder
co melder
CO-Melder
inkl. 2xAA Batterien
entspricht EN50291
Sensortyp: elektrochemisch
Alarm >85dB mit zusätzlicher optischer Blink-LED
IP20
Weitere Informationen:
Lautstärke:
85 dB
Schutzart:
IP20
... >
as Schwabe
>
Heim und Garten
>
Gefahrenmelder
Weitere Suchbegriffe:
Co Gefahrenmelder
,
Gasmelder
,
Kohlenmonoxid
,
Haussicherheit
,
Unsichtbares Gas
,
Warnung
,
Gefahr
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 31,57*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
as - Schwabe selbstklebende Magnethalterung für Rauchmelder Mindest-Ø 80mm
as - Schwabe
90406
ab € 3,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen