Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreikantmaßstab Architekt (A), 1:20:25:50:75:100:125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreikantmaßstab Architekt (A), 1:20:25:50:75:100:125
Dreikantmaßstab Architekt (A), 1:20:25:50:75:100:125
Artikel-Nr.:
     C1100-AR1314/3
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR1314/3
EAN/GTIN:
     9003182131433
Suchbegriffe:
Dreikantlineal
Dreikantmaßstab
Reduktionsmaßstab
dreikantlineal architekt 30cm
Dreikantmaßstab Architekt (A), 1:20:25:50:75:100:125, Werkstoff: Kunststoff. Ausführung der Reduktionsteilung: 1:20:25:50:75:100:125. Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Ausführung der Reduktionsteilung:
1:20:25:50:75:100:125
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
30
Beschreibung der Besonderheiten:
mit drei farbigen Hohlkehlen zum schnellen Auffinden der gewünschten Reduktion
Ausführung der Reduktionsteilungen:
1:20:25:50:75:100:125
Produkt-Typbezeichnung:
Dreikantmaßstab Architekt
Artikelbezeichnung:
Dreikantmaßstab A-Architekt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.