| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1100-AR1314/4 Herst.-Nr.: AR1314/4 EAN/GTIN: 9003182131440 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dreikantmaßstab Maschinenbau (F), 1:2,5:5:10:20:50:100, Werkstoff: Kunststoff. Ausführung der Reduktionsteilung: 1:2,5:5:10:20:50:100 (DIN). Farbe: weiß Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | weiß | Ausführung der Reduktionsteilung: | 1:2,5:5:10:20:50:100 (DIN) | Werkstoff: | Kunststoff | Länge: | 30 | Produkt-Typbezeichnung: | Dreikantmaßstab Maschinenbau | Ausführung der Reduktionsteilungen: | 1:2,5:5:10:20:50:100 (DIN) | Artikelbezeichnung: | Dreikantmaßstab F-Maschinenbau | Beschreibung der Besonderheiten: | mit drei farbigen Hohlkehlen zum schnellen Auffinden der gewünschten Reduktion |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |