Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreikantmaßstab Berufsschule (D), 1:20:25:33 1/3:50:75:100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreikantmaßstab Berufsschule (D), 1:20:25:33 1/3:50:75:100
Dreikantmaßstab Berufsschule (D), 1:20:25:33 1/3:50:75:100
Artikel-Nr.:
     C1100-AR1314/5
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR1314/5
EAN/GTIN:
     9003182131457
Suchbegriffe:
Dreikantlineal
Dreikantmaßstab
Reduktionsmaßstab
dreikantlineal 30cm
Dreikantmaßstab Berufsschule (D), 1:20:25:33 1/3:50:75:100, Werkstoff: Kunststoff. Ausführung der Reduktionsteilung: 1:20:25:33,33:50:75:100. Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Herstellerprodukttyp:
Dreikantmaßstab Maschinenbau Berufsschule
Länge:
30
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Ausführung der Reduktionsteilung:
1:20:25:33,33:50:75:100
Beschreibung der Besonderheiten:
mit drei farbigen Hohlkehlen zum schnellen Auffinden der gewünschten Reduktion
Artikelbezeichnung:
Dreikantmaßstab B-Maschinenbau
Produkt-Typbezeichnung:
Dreikantmaßstab Maschinenbau Berufsschule
Ausführung der Reduktionsteilungen:
1:20:25:33,33:50:75:100
Produkttypbezeichnung:
Dreikantmaßstab Maschinenbau Berufsschule
Weitere Suchbegriffe: dreikantlineal, dreikantlineal aristo
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.