Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreikantmaßstab Vermessung (E), 1:25:50:100:200:1440:2880


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreikantmaßstab Vermessung (E), 1:25:50:100:200:1440:2880
Dreikantmaßstab Vermessung (E), 1:25:50:100:200:1440:2880
Artikel-Nr.:
     C1100-AR1314/7
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR1314/7
EAN/GTIN:
     9003182131471
Suchbegriffe:
Dreikantlineal
Dreikantmaßstab
Reduktionsmaßstab
dreikantlineal vermessung 30cm
Dreikantmaßstab Vermessung (E), 1:25:50:100:200:1440:2880, Werkstoff: Kunststoff. Ausführung der Reduktionsteilung: 1:25:50:100:200:1440:2880. Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Ausführung der Reduktionsteilung:
1:25:50:100:200:1440:2880
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
30
Farbe:
weiß
Produkt-Typbezeichnung:
Dreikantmaßstab Vermessung
Beschreibung der Besonderheiten:
mit drei farbigen Hohlkehlen zum schnellen Auffinden der gewünschten Reduktion
Artikelbezeichnung:
Dreikantmaßstab E-Vermessung
Ausführung der Reduktionsteilungen:
1:25:50:100:200:1440:2880
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.